- ダンボールベッド+間仕切りセット 塩田紙器 63418679

- ダンボールベッド+間仕切りセット 塩田紙器 63418679
- ダンボールベッド+間仕切りセット 塩田紙器 63418679

ダンボールベッド+間仕切りセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63418679品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

災害が発生し、緊急避難をした場合、避難所で安息するためのベッドです。
普段は折りたたんでおき、緊急事態の際に広げて使用します。
耐荷重も十分で強度があります。
ガムテープ、工具を必要とせず簡単に組立可能
パーツにはWフルート(8mm)を使用しており、パーツを組み付け完成した状態での耐荷重は172kgです。

用途災害時の非常用ベッド幅(mm)1005質量(kg)11.9高さ(mm)1400奥行(mm)1985耐荷重(kg)172
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする