曜日別特売
S2 L40LC100V 産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク 63418944

メイン画像

S2 L40LC100V 産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク 63418944
S2 L40LC100V 産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク 63418944
S2 L40LC100V 産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク 63418944
S2 L40LC100V 産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク 63418944
S2 L40LC100V 産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク 63418944
S2 L40LC100V 産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク 63418944
S2 L40LC100V 産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク 63418944
S2 L40LC100V 産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク 63418944
S2 L40LC100V 産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク 63418944

産業用ウェット&ドライ掃除機

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63418944
品番
S2 L40LC100V
参考基準価格(税別)¥589,600販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
¥549,800

微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。
2モーター切替機能付です。
フィルターシェイキング機能付です。
大型アクセサリーボックス搭載です。

トラスコ品番
453-3101
幅(mm)
630
高さ(mm)
1230
奥行(mm)
820
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1600
風量(m3/min)50Hz/60Hz
4.8
集塵容量(L)
40
電源コード(m)
9
騒音値(dB)
71
最大風量(m3/min)
4.8
吸水量(L)
40
最大真空圧(kPa)
16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パーツ類は別売となります。付属していません。使用環境に合わせて購入お願いします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥18,000/税込¥19,800
北海道地方数量1につき¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする