曜日別特売
4041200406 粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク 63419100

メイン画像

4041200406 粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク 63419100
4041200406 粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク 63419100
4041200406 粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク 63419100
4041200406 粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク 63419100

粉じん対応産業用掃除機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
集塵容量(L)25
内容量1台注文コード63419100品番4041200406
参考基準価格(税別)¥1,722,000販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。
製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。
丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。
24時間連続運転可能です。

用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。仕様製品正式名称:VHW321NJ50/60 LC AU AD FPAT XXトラスコ品番198-8294幅(mm)440ホワイト/ステンレス高さ(mm)1170種類バキュームクリーナー奥行(mm)735電源三相200Vフィルター直径(Φmm)360集塵容量(L)25電源コード(m)6.5消費電力(W)(50/60Hz)1600 / 2050騒音値(dB)60最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3 / 3.96最大風量(m3/min)3.3 (50Hz)/ 3.96(60Hz)最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応吸引口径(Φmm)50
注意
※こちらは本体のみとなり、ご使用には別途オプションが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき30,000/税込33,000
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする