曜日別特売
5-1-0516 ステンレス(SUS304)二槽シンク クラフトワーク 63422959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス(SUS304)二槽シンク

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)600
内容量1台注文コード63422959品番5-1-0516
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

水切れの良いシンクで衛生的です。

付属品蛇腹ホース1mトラスコ品番352-7534材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850奥行(mm)600間口(mm)1200バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)520×480×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする