※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クラフトワーク
ステンレス(SUS304)二槽シンク
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
間口(mm)
1800
900
1000
1200
1500
1800
奥行(mm)
750
600
750
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63423004
品番
5-1-0521
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
水切れの良いシンクで衛生的です。
付属品
蛇腹ホース1m
トラスコ品番
351-0235
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
850
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
バックガード(奥行/高さ)(mm)
60/150
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)
845×600×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません