曜日別特売
200-BAGIN019GY ポーチ サンワダイレクト 63424157

200-BAGIN019GY ポーチ サンワダイレクト 63424157
200-BAGIN019GY ポーチ サンワダイレクト 63424157
200-BAGIN019GY ポーチ サンワダイレクト 63424157
200-BAGIN019GY ポーチ サンワダイレクト 63424157
200-BAGIN019GY ポーチ サンワダイレクト 63424157
200-BAGIN019GY ポーチ サンワダイレクト 63424157
200-BAGIN019GY ポーチ サンワダイレクト 63424157
200-BAGIN019GY ポーチ サンワダイレクト 63424157
200-BAGIN019GY ポーチ サンワダイレクト 63424157
200-BAGIN019GY ポーチ サンワダイレクト 63424157
200-BAGIN019GY ポーチ サンワダイレクト 63424157
200-BAGIN019GY ポーチ サンワダイレクト 63424157

ポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個グレー注文コード63424157品番200-BAGIN019GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポーチ内で収納物がバラバラにならないように仕切りやポケット付きです。
適度なクッション入りで収納物を保護します。
型崩れしにくいしっかりした生地を採用しています。

セット内容ハンドストラップ撥水加工ありグレー付属品間仕切り×2、ハンドストラップ×1材質ポリエステル質量(g)約130寸法(幅W×高さH)(mm)(ファスナーポケット)約190×105、(メッシュポケット)約95×70/1個あたり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×120×75(突起部含まず)保証期間初期不良のみ生産国中国収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約207×105×60(間仕切り無しの場合)
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする