※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーナンバ
ビニルキャブタイヤ VCTF 10m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
芯数
2
線径(sq)
0.3
注文コード
63426048
品番
VR(VCTF) 2X0.3SQ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
芯数・線径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途
100V未満の電子機器等の伝送用。
仕様
許容電流(30℃)(A):4
トラスコ品番
378-4268
材質
導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
長さ(m)
10
定格電圧(V)
100未満
芯数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
4.6
線径(sq)
0.3
注意
※個人宅配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません