曜日別特売
VR(VCTF) 12X0.5SQ-10 ビニルキャブタイヤ VCTF 10m オーナンバ 63426267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニルキャブタイヤ VCTF 10m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本芯数12線径(sq)0.5注文コード63426267品番VR(VCTF) 12X0.5SQ-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。

用途100V未満の電子機器等の伝送用。仕様許容電流(30℃)(A):3トラスコ品番378-7469材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満芯数12RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.6線径(sq)0.5
注意
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする