曜日別特売
BM-BSBPBK リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコム 63426345

BM-BSBPBK リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコム 63426345
BM-BSBPBK リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコム 63426345
BM-BSBPBK リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコム 63426345
BM-BSBPBK リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコム 63426345
BM-BSBPBK リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコム 63426345
BM-BSBPBK リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコム 63426345
BM-BSBPBK リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコム 63426345
BM-BSBPBK リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコム 63426345

リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード63426345品番BM-BSBPBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

背負えるから両手が空いて動きやすい!手提げもできる2WAYバックパック

仕様【持ち運びタイプ】2WAY(背負い+手提げ)材質主材質:ポリエステルブラック質量(g)約670タイプバックパック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×140×440(取手、リュックベルト含まず)パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×25×380ポケット【前面】ファスナーポケット×3気室数2気室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63426354
2023-05-02
用途: 仕事
税理士法人森之宮会計センターその他業種

ちょっと、深すぎました。
紐が長すぎて、手でもったときに下についてしまいます。

対象商品 : 63426354
2022-12-06
用途: 仕事で毎日使用。
門田電機製造業

仕事で毎日現場へパソコンを持って行くので使用。
次に買うときは、リュックタイプと決めていました。
気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする