曜日別特売
BM-BSGD14BK ビジネスバッグ パソコンバッグ 高反発クッション ポリエステル ポケット×2 ブラック エレコム 63426363

BM-BSGD14BK ビジネスバッグ パソコンバッグ 高反発クッション ポリエステル ポケット×2 ブラック エレコム 63426363
BM-BSGD14BK ビジネスバッグ パソコンバッグ 高反発クッション ポリエステル ポケット×2 ブラック エレコム 63426363
BM-BSGD14BK ビジネスバッグ パソコンバッグ 高反発クッション ポリエステル ポケット×2 ブラック エレコム 63426363
BM-BSGD14BK ビジネスバッグ パソコンバッグ 高反発クッション ポリエステル ポケット×2 ブラック エレコム 63426363
BM-BSGD14BK ビジネスバッグ パソコンバッグ 高反発クッション ポリエステル ポケット×2 ブラック エレコム 63426363
BM-BSGD14BK ビジネスバッグ パソコンバッグ 高反発クッション ポリエステル ポケット×2 ブラック エレコム 63426363
BM-BSGD14BK ビジネスバッグ パソコンバッグ 高反発クッション ポリエステル ポケット×2 ブラック エレコム 63426363
BM-BSGD14BK ビジネスバッグ パソコンバッグ 高反発クッション ポリエステル ポケット×2 ブラック エレコム 63426363

ビジネスバッグ パソコンバッグ 高反発クッション ポリエステル ポケット×2 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63426363品番BM-BSGD14BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,720

厚手のクッションで収納物をしっかり守る!高反発クッション内蔵のガードモデル。

材質主材質:ポリエステルブラック質量(g)約410タイプキャリングバッグ 、2WAY(ショルダー+手提げ)ベルト着脱式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×80×290(取手、ショルダーベルト含まず)パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×25×230アズワン品番64-9092-43特性2WAY(ショルダー+手提げ)、高反発クッションポケット前面:小物ポケット×1 /気室内:パソコン収納ポケット×1気室数1気室ベルト長さ(cm)83~150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする