エレコム
ビジネスバッグ パソコンバッグ 高反発クッション ポリエステル ポケット×2 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63426379
品番
BM-BSGD15BK
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚手のクッションで収納物をしっかり守る!高反発クッション内蔵のガードモデル。
仕様
【持ち運びタイプ】2WAY(ショルダー+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:約83~150cm)
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約470
タイプ
キャリングバッグ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約420×80×320(取手、ショルダーベルト含まず)
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×25×255
ポケット
【前面】小物ポケット×1、【気室内】パソコン収納ポケット×1
気室数
1気室