VCTF 2X1.25SQ-10 ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバ 63426459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニルキャブタイヤ VCTF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)10芯数2線径(sq)1.25注文コード63426459品番VCTF 2X1.25SQ-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。

用途
交流300V以下の屋内小型電気機器用。
仕様許容電流(30℃)(A):12トラスコ品番378-5887材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル長さ(m)10定格電圧(V)300以下芯数2RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.4線径(sq)1.25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする