曜日別特売
LD-GPAY/BK7 LANケーブル Cat6A 7m やわらか 爪折れ防止 RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 63426485

LD-GPAY/BK7 LANケーブル Cat6A 7m やわらか 爪折れ防止 RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 63426485
LD-GPAY/BK7 LANケーブル Cat6A 7m やわらか 爪折れ防止 RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 63426485
LD-GPAY/BK7 LANケーブル Cat6A 7m やわらか 爪折れ防止 RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 63426485
LD-GPAY/BK7 LANケーブル Cat6A 7m やわらか 爪折れ防止 RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 63426485
LD-GPAY/BK7 LANケーブル Cat6A 7m やわらか 爪折れ防止 RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 63426485
LD-GPAY/BK7 LANケーブル Cat6A 7m やわらか 爪折れ防止 RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 63426485
LD-GPAY/BK7 LANケーブル Cat6A 7m やわらか 爪折れ防止 RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 63426485
LD-GPAY/BK7 LANケーブル Cat6A 7m やわらか 爪折れ防止 RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 63426485
LD-GPAY/BK7 LANケーブル Cat6A 7m やわらか 爪折れ防止 RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 63426485

LANケーブル Cat6A 7m やわらか 爪折れ防止 RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63426485品番LD-GPAY/BK7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,230

高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
ケーブルが柔らかく取り回しがしやすい、スッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)ケーブル長(m)約7※コネクター含まずブラック結線方式ストレート結線仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージアルミ箔袋+ステッカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63426485LD-GPAY/BK763426336LD-GPAYT/BK70LD-GPAY/BK7 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS エレコム 63426336LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHSエレコム1本
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする