曜日別特売
#KM01 汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) キラックス 63427316

汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード63427316品番#KM01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。

用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)10基材和紙主な用途汚れ防止用、塗装用粘着剤防カビ剤入りアクリル系再生紙使用マーク適合
注意
※この製品はカビなどの汚れ防止を目的としたテープです。本来の用途以外には使用しないでください。
※カビや汚れを取り除く効果はありません。
※貼る面の材質や貼り付け期間、使用条件によってはノリ残り、変色、表面破壊の恐れがあります。
※人体、白木、大理石、塩ビ系素材には使用しないでください。
※貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってから貼り付けてください。
※火の当たる場所での使用や保管は避けてください。
※保管の際は直射日光や高温多湿を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63427316
2025-12-15
用途: 洗面台の隙間にテープを貼る

見えない水しぶきが隙間に入り込んで水あか状態から解放されそうです。

対象商品 : 63427316
2023-04-16
用途: 汚れ防止
わんこルームサービス業

安いので定期的に貼り換えてます。カビや汚れ防止に最適です。

対象商品 : 63427316
2021-10-05
用途: 隙間の汚れ防止

隙間などにたまる埃などの汚れ防止に使用。簡単に張り替えれるので便利です。ただ100均に同じものがあるのでモノタロウの価格は高いです。10%OFFのキャンペーン時に購入するのが賢明です。

対象商品 : 63427316
2021-06-10
用途: 水場の汚れ防止
教育・研究機関

見た目は普通のマスキングテープでした。太さを選べるといいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする