曜日別特売
ONB 2X0.75SQ-30 編組シールド付き軽装用ケーブル 30m オーナンバ 63427825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

編組シールド付き軽装用ケーブル 30m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本芯数2線径(sq)0.75注文コード63427825品番ONB 2X0.75SQ-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。
軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。

用途
100V未満の電子機器、計測器の配線用に。
仕様許容電流(30℃)(A):8トラスコ品番378-4272材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満芯数2仕上外径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)0.75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする