オーナンバ
編組シールド付き軽装用ケーブル 30m
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。
軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
用途
100V未満の電子機器、計測器の配線用に。
材質
導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)
100未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
芯数
仕上外径(mm)
線径(sq)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63427685
ONB 5X0.3SQ-30
378-4260
5
6.2
0.3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427694
ONB 6X0.3SQ-30
378-5919
6
6.6
0.3
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427710
ONB 7X0.3SQ-30
378-5857
7
6.6
0.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427719
ONB 8X0.3SQ-30
378-7479
8
7
0.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427728
ONB 10X0.3SQ-30
378-7517
10
7.9
0.3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427737
ONB 12X0.3SQ-30
378-4307
12
8.1
0.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427746
ONB 16X0.3SQ-30
378-7514
16
8.8
0.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427755
ONB 20X0.3SQ-30
376-3705
20
9.4
0.3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427764
ONB 5X0.5SQ-30
378-7519
5
6.8
0.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427780
ONB 6X0.5SQ-30
378-7428
6
7.2
0.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427789
ONB 7X0.5SQ-30
378-7507
7
7.2
0.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427798
ONB 8X0.5SQ-30
378-7439
8
7.7
0.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427807
ONB 10X0.5SQ-30
378-4298
10
8.7
0.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427816
ONB 12X0.5SQ-30
378-5856
12
8.9
0.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427825
ONB 2X0.75SQ-30
378-4272
2
5.8
0.75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427834
ONB 3X0.75SQ-30
378-5855
3
6
0.75
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427850
ONB 4X0.75SQ-30
378-5940
4
6.5
0.75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427859
ONB 5X0.75SQ-30
378-5877
5
7.3
0.75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427868
ONB 6X0.75SQ-30
378-4366
6
7.8
0.75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427877
ONB 7X0.75SQ-30
378-7530
7
7.8
0.75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427886
ONB 8X0.75SQ-30
378-7493
8
8.3
0.75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427895
ONB 10X0.75SQ-30
378-7525
10
9.5
0.75
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427904
ONB 2X1.25SQ-30
378-5916
2
7
1.25
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427920
ONB 3X1.25SQ-30
378-5905
3
7.3
1.25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427929
ONB 4X1.25SQ-30
378-5910
4
7.9
1.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427938
ONB 5X1.25SQ-30
378-4270
5
8.9
1.25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427947
ONB 6X1.25SQ-30
378-5886
6
9.6
1.25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427956
ONB 7X1.25SQ-30
376-3717
7
9.6
1.25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427965
ONB 2X2SQ-30
378-4368
2
7.6
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427974
ONB 3X2SQ-30
378-2775
3
8
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63427990
ONB 4X2SQ-30
378-7432
4
8.7
2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。