村上被服
HOOH バイカラーフードベスト V3309
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
8L
6L
色
ピンク
ピンク
カーキ
ロイヤルブルー
レオパード
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63428156
品番
V3309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
風漏れを防ぎ、体温上昇を抑える
クーリング効果の高い素材
生地裏側の凹凸が肌のベタつきを無くし、蒸れにくい
セット内容
服のみ
色
ピンク
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル100
機能
高密度リップ、吸汗速乾、撥水加工、UVカット、消臭テープ
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
60
胸囲(cm)
156
裾廻り(cm)
109
仕様
左胸シリコンロゴ、ロゴ入りフロントファスナー、脇メッシュ、アームホールニットパイビンゴム、襟元ソフトワイヤー、フードゴムスピンドルストッパー、裾ニットパイビンゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください