曜日別特売
V3309 HOOH バイカラーフードベスト V3309 村上被服 63428323

V3309 HOOH バイカラーフードベスト V3309 村上被服 63428323
V3309 HOOH バイカラーフードベスト V3309 村上被服 63428323
V3309 HOOH バイカラーフードベスト V3309 村上被服 63428323
V3309 HOOH バイカラーフードベスト V3309 村上被服 63428323
V3309 HOOH バイカラーフードベスト V3309 村上被服 63428323
V3309 HOOH バイカラーフードベスト V3309 村上被服 63428323

HOOH バイカラーフードベスト V3309

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ8L
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード63428323品番V3309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

風漏れを防ぎ、体温上昇を抑える
クーリング効果の高い素材
生地裏側の凹凸が肌のベタつきを無くし、蒸れにくい

セット内容服のみロイヤルブルーサイズ8L混率(%)ポリエステル100機能高密度リップ、吸汗速乾、撥水加工、UVカット、消臭テープ着丈(cm)71肩幅(cm)65胸囲(cm)172裾廻り(cm)119仕様左胸シリコンロゴ、ロゴ入りフロントファスナー、脇メッシュ、アームホールニットパイビンゴム、襟元ソフトワイヤー、フードゴムスピンドルストッパー、裾ニットパイビンゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63428183
2023-09-10
用途: 自転車走行時に着ている
サービス業

涼しくてとてもいいです。
色も落ち着いていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする