村上被服
HOOH クールコットンコンプレッション 185
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
8L
色
ブラック
ホワイト
ブラック
ライムイエロー
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63428935
品番
185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クールなコットン
新たな夏の快適素材
色
ブラック
サイズ
L
機能
冷感、フリーストレッチ、UVカット
混率(%)
綿90、ポリウレタン10
着丈(cm)
66
胸囲(cm)
88
裾廻り(cm)
82
裄丈(cm)
72