村上被服
VILEA ブルゾン 7600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
カーキ
サイズ
LL
M
L
LL
4L
5L
6L
3L
8L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63429967
品番
7600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
防風性に高く、軽量で柔らかい
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
長袖ブルゾン
機能
UVカット、高密度リップ、吸汗速乾、防風、撥水加工
混率(%)
ポリエステル100
仕様
左袖シリコンロゴ、脇ポケットロゴネーム、襟ジャージ、裾ゴム、背メッシュ
着丈(cm)
69
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
64.5
胸囲(cm)
120
裾廻り(cm)
90