KSG-30-BK キャタツサイドガード DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430439

 

KSG-30-BK キャタツサイドガード DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430439
KSG-30-BK キャタツサイドガード DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430439

キャタツサイドガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード63430439品番KSG-30-BK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

脚立の側面、角部分をカバーして、運搬や取り回し時の周囲の傷つけを防止
取り付けたまま脚立の開閉が可能

材質本体:ポリエステルキャンバス、バックル:ポリアセタール、ベルト:ポリエステル寸法(mm)85×75×310(脚立装着時)ブラック質量(g)70

商品説明動画

キャタツサイドガード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする