DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シングルグリップセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63430475
品番
DSG-1560H-SET
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
シングルグリップの布ケース付 5 本セット
帆布製収納ケース付
小物入れ用ポケット付
セット内容
DSG-15H×1、DSG-20H×1、DSG-30H×1、DSG-45H×1、DSG-60H×1
材質
収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチール
長さ(mm)
1015
幅(mm)
650
質量(kg/セット)
1.8