曜日別特売
29532 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) アイビッグ 63431008

29532 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) アイビッグ 63431008
29532 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) アイビッグ 63431008

玉掛ワイヤー(タフカラーロック)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)4.5
ロープ径(Φmm)14
使用荷重(t)2.3
内容量1本注文コード63431008品番29532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。
ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。
強くて、識別色が入って、より安全になりました。
鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。

ロープ径(Φmm)14長さ(m)4.5使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14仕様標準アイ:280RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※生産物賠償責任保険付
※労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63431245
2024-03-04
用途: 搬送
製造業

使用時不安も有りましたが、問題無く使用出来ました。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする