曜日別特売
DT-K-0.32-S-4-MC 被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所 63432506

被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)4仕様●仕上外径(mm):1.4×2.3●先端加工:スポット溶接●線径(mm):Φ0.32注文コード63432506品番DT-K-0.32-S-4-MC
参考基準価格(税別)¥7,220販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
長さ(m)4被覆ガラス繊維耐熱温度(℃)250先端加工スポット溶接仕様●仕上外径(mm):1.4×2.3●先端加工:スポット溶接●線径(mm):Φ0.32精度クラス2端子ミニチュアコネクタ素線の種類K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする