曜日別特売
28966 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック) アイビッグ 63433074

28966 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック) アイビッグ 63433074
28966 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック) アイビッグ 63433074

玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ロープ径(Φmm)20長さ(m)6注文コード63433074品番28966
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ハッとする程軽くて、柔らかい
6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える
非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。

長さ(m)6使用荷重(t)3.3仕様標準アイ:400種別両端アイ材質高強度線材(ハイテン材)破断荷重(t)20ロープ径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※生産物賠償責任保険付
※労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
1が参考にしています
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする