アイビッグ
鉄板吊りフック(ネオフック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
使用荷重(t)
3
2
3
適合チェーン線径(Φmm)
10
8
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63433668
品番
28882
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
覆工板へフックをセットした際に急な横引き等によるフックの曲げを防止する『厚み加工』改良フックです。
数ある国内のフックの中でも十分な強度をもたせました。
T
29
A
33
B
181
H
31
C
16
使用荷重(t)
3
K
290
参考質量(kg)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
10