28847 マスターリング(超ワイド型) アイビッグ 63433835

 

28847 マスターリング(超ワイド型) アイビッグ 63433835
28847 マスターリング(超ワイド型) アイビッグ 63433835
28847 マスターリング(超ワイド型) アイビッグ 63433835

マスターリング(超ワイド型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
使用荷重(t)12.8
内容量1個注文コード63433835品番28847
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。
最大の横幅設計をしたマスターリングです。
プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。

D38使用荷重(t)12.8参考質量(kg)8.9適合チェーン線径(Φmm)20A180P340RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする