曜日別特売
30590 ファイバーマックス アイビッグ 63435847

30590 ファイバーマックス アイビッグ 63435847
30590 ファイバーマックス アイビッグ 63435847

ファイバーマックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)75
ベルト幅(mm)75
長さ(m)3
全長(m)3
内容量1本注文コード63435847品番30590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

業界初!ベルトスリングに擦れ・摩耗対策の強力ワイヤが入っていますので通常のスリングより強い設計になっています。
その上国内でもまだ稀な極軟あや織り加工をしてますので帯の様な感覚でやわらかく品物をやさしく包み、強く吊ります。

幅(mm)75長さ(m)3荷重(t)2.5破断荷重24.1ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする