曜日別特売
31004 鉄板吊りフック アイビッグ 63436538

鉄板吊りフック

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
使用荷重(t)2
チェーン長さ(cm)200
内容量1個注文コード63436538品番31004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの中でコスト、便利、強度の3点でお客様に納得いただける最高地点まで高めたパフォーマンスを持った鉄板吊具(1式)です。
フックの開閉部はより強化されていて、タフな使用で鉄板吊の枠を超えたオールラウンダーチェーン吊具です。

材質高強度合金鋼(G100)使用荷重(t)2チェーン本数1本吊りRoHS指令(10物質対応)対応チェーン長さ(cm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63436513
2021-07-02
用途: 鉄板吊り
神室工業株式会社建設業・工事業

箱が二重になっていて、外側の箱はモノタロウのマークが入っていて、中の箱が傷まない様、クッション材を入れてあったが、肝心の中の箱が、商品をクッション材等で覆っていない為、チェーンの油がフックに擦り付いていて、汚れていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする