曜日別特売
31025 2点吊りチェーンフックセット アイビッグ 63436757

2点吊りチェーンフックセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
使用荷重(t)1.7未満
長さ(m)3
先端ラッチフック
内容量1個注文コード63436757品番31025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。

長さ(m)3先端ラッチフック使用荷重(t)1.7未満チェーン本数2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応チェーン幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする