日油技研工業
サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
変色温度(℃)
60・65・70・75
55・60・65・70
60・65・70・75
65・70・75・80
70・75・80・85
75・80・85・90
80・85・90・95
85・90・95・100
90・95・100・105
95・100・105・110
変色
緑/黒/赤橙/えんじ
濃藍・緑・黒・赤橙
緑/黒/赤橙/えんじ
黒色(暗い茶紫)
赤橙・えんじ・青・濃あい
黒色
青/濃藍/赤/黒
濃藍(濃紺)/赤/黒/えんじ
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
63437816
品番
4E-60
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
アズワン品番
1-634-03
仕様
変色精度:±2℃
サイズ
ベース部/15×40mm、示温エレメント/Φ5mm
変色温度(℃)
60・65・70・75
変色
緑/黒/赤橙/えんじ