アズワン
ポリカ重ボーメ計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
2-2997-12
2-2997-11
2-2997-12
2-2997-13
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63438656
品番
3002502
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥18,040
販売価格(税別)
¥
16,400
バスケットに入れる
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様
目盛・精度:±0.2重ボーメ度
材質
ポリカーボネート
全長
250mm
測定範囲
9~21
温度(℃)
15
アズワン品番
2-2997-12