曜日別特売
T0622 防災蓄光テープ ニトムズ 63442619

T0622 防災蓄光テープ ニトムズ 63442619
T0622 防災蓄光テープ ニトムズ 63442619

防災蓄光テープ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(100巻)
内容量1ケース(100巻)注文コード63442619品番T0622
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光)
ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。

テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1基材ポリウレタン樹脂、塩化ビニル樹脂粘着剤アクリル系特性蓄光主な用途表示・安全用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06681561
2017-11-10
用途: 外トイレのノブに(暗いので)、置き忘れの多い工具に使用

今のところ、役に立ったことが(光ってくれません)ありません。

対象商品 : 06681561
2017-06-01
用途: 工場内の目印に
ジーケーサービス

もう少し明るさがあれば星5つなんですが(^^;
夜、作業後に用事で工場へ行った際、照明スイッチまでが真っ暗で作業台などにぶつかっていました。
そこで、100均の蓄光テープを買って作業台の角や、階段や段差などに貼りましたが粘着強度が粗悪で剥がれ落ちるし、何時間も作業で照明を点けていた後にも関わらずボンヤリ程度でした(-"-)
ニトムズなら有名なメーカーなので信頼してこの商品を購入。
始めからこれを買っておけば良かったです(^^;

2が参考にしています
対象商品 : 06681561
2015-12-06
用途: 停電時の安全に

ちゃんと光ってくれて良いのですが、高価な蓄光テープに幅10ミリは必要ないかも知れません。

1が参考にしています
対象商品 : 06681561
2015-08-17
用途: 停電時に出入口がわかるようにテープ貼りました。

価格が高く、巻も短かったため
真ん中部分をハサミで切って、細くして使いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする