曜日別特売
1782 ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ) 63442786

 

1782 ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ) 63442786
1782 ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ) 63442786
1782 ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ) 63442786
1782 ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ) 63442786
1782 ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ) 63442786
1782 ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ) 63442786
1782 ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ) 63442786
1782 ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ) 63442786
1782 ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ) 63442786

ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
主な用途補修、補強、密閉
特性超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
超極厚、超強力、防水、耐久、耐寒、耐熱、屋外使用可
内容量1巻注文コード63442786品番1782
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!
超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)
段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!
すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)
紫外線に強い全天候型
濡れた面、水中でもOK!
PP・PEにも強力接着

用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外ブラックテープ幅(mm)101.6テープ長さ(m)3.04テープ厚さ(mm)0.86厚さ(mm)0.86主な用途補修、補強、密閉質量(g/巻)408高さH×直径(mm×Φmm)102×102アズワン品番65-1332-03RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
注意
※水中で使用する場合は汚れが無い平滑面に貼り、テープの下に水が残った場合は押し出してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 防水補修に使用

防水補修は満足できる効果あり。場所に応じてカラーが選べると良い

2025-05-29
用途: 塗装ブースダクトの補修
株式会社ビースター自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりテープの厚みがあり、粘着も良く良い商品だと感じた。次回も購入したいと思います

対象商品 : 63442786
2024-12-05
用途: トラック荷台修理用
製造業

トラックの荷台に空いた穴補修に使用しました
テープ自身にも強度があるし、防水性もあるので充分使えそうです

1が参考にしています
対象商品 : 63442786
2024-06-18
用途: 水道周りの水漏れ箇所
教育・研究機関

お庭水道周りのホースからの水漏れ処置に使いました。一度巻いただけで止まり、重宝しています。テープが幅広すぎるので、もう少し細いタイプも取り扱っていただけると良いです。

対象商品 : 63442786
2023-12-18
用途: 駐車場
その他業種

やはりゴリラテープ。
接着力強い安心。
サイクルガレージ横面に防炎シート固定。

2025-06-16
用途: 風呂場のすきまふさき
その他業種

風呂場のすきまを塞ぐために使用しているが、少しでも水に濡れているとタイルに接着せずズルズル動いてしまう。可能なかぎり水を拭いて接着しようとしても、同じくズルズルと接着面が動く。水濡れでも大丈夫なガムテープと認識してこれまで何度か買ってきたが、最近購入したテープはどうも接着力が弱くなっているような気もする。こちらの水拭きがあまくなったせいかもしれないが、原因はよくわからない。しかしそもそもウォータープルーフのはずなので、多少の湿気くらいには対応してほしいものです。今度は同種の商品を試してみますが、結果は同じかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 63442786
2022-02-07
用途: 水漏れ
貸別荘 TEA TREESサービス業

他社のテープでは解決しなかったがゴリラで解決しました

対象商品 : 63442786
2023-07-07
用途: 破損樹脂パーツの補修
製造業

離紙を剥離出来ない位テープに粘着している。
剥離紙の性能がテープに対して低すぎるのではないでしょうか?
テープの性能はよさそうなのに
改良しなければならない点多すぎます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする