曜日別特売
OX-600-20・BT トレーサビリティ証明書付 簡易定置型酸素濃度計OX-600 証明書付 理研計器 63444238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OX-600-20・BT トレーサビリティ証明書付 簡易定置型酸素濃度計OX-600 証明書付 理研計器 63444238
OX-600-20・BT トレーサビリティ証明書付 簡易定置型酸素濃度計OX-600 証明書付 理研計器 63444238
OX-600-20・BT トレーサビリティ証明書付 簡易定置型酸素濃度計OX-600 証明書付 理研計器 63444238
OX-600-20・BT トレーサビリティ証明書付 簡易定置型酸素濃度計OX-600 証明書付 理研計器 63444238

簡易定置型酸素濃度計OX-600 証明書付

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台電源乾電池(単3形×2本)注文コード63444238品番OX-600-20・BT トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。
圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。
使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。
「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」
オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。

用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。電源乾電池(単3形×2本)仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)質量(g)約230 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)構造壁掛型・リモート型表示(濃度)LCD デジタル表示(3桁・7セグメント/橙・赤2色)※通常時バックライトなし、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(赤)・ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5表示分解能0.1vol%連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)応答時間90%応答30秒以内使用圧力範囲大気圧(80kPa~105kPa)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%使用温湿度範囲温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)指示精度±0.7vol%以内検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰センサケーブル長さ(m)20警報設定値1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定)警報精度警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0伝送方法DC0-1V(非絶縁)検知対象ガス酸素警報種類2段警報(L-LL)警報の表示1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザーグリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする