曜日別特売
AE-LNBD-N R0.1×1.5×4 銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー) 63445464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-LNBD-N R0.1×1.5×4 銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー) 63445464
AE-LNBD-N R0.1×1.5×4 銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー) 63445464
AE-LNBD-N R0.1×1.5×4 銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー) 63445464
AE-LNBD-N R0.1×1.5×4 銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー) 63445464

銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.1注文コード63445464品番AE-LNBD-N R0.1×1.5×4
参考基準価格(税別)¥8,710販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。
耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。
外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。

用途
銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に
材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30ボール半径R(mm)0.1首下径(Φmm)1.5シャンク径(Φmm)4全長(mm)45刃長(mm)0.16寸法LH(mm)8.6首径(mm)0.19干渉角度θk(°)12.53刃径(Φmm)0.2
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。

商品説明動画

銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-N 製品動画
AE-LNBD-Nによる形彫り放電加工用銅電極(タフピッチ銅c1100)の切削加工
AE-LNBD-Nによる形彫り放電加工用銅電極(銅タングステンCuW)の切削加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする