トップ工業
インパクト用Oリングピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
63446164
品番
OP-64
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
インパクト用ソケットやアダプター類に取り付ける、交換用Oリングとピンのセットです。Oリング・ピンはそれぞれ1ケづつのセットとなります。
用途
対象製品のOリングとピンの紛失や劣化の際にご使用ください。適応ソケットサイズ/差込角19.0mm(3/4″)用:EPA-64。
セット内容
Oリング×1 ピン×1
質量(g)
5.4
寸法L(mm)
29
差込角(mm)
19.0(3/4″)用
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
28
寸法T(mm)
4
注意
※他社品には取り付けしないでください。トップ工業製のインパクト用ソケット類と組み合わせてご使用ください。
※Oリング・ピンは消耗品です。変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら早期に交換してください。