337932 コンパクト充電式牽引車用パーツ ベースフック Movexx(ムーブエックス) 63481908

メイン画像

コンパクト充電式牽引車用パーツ ベースフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63481908品番337932
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

T1000A用のベースフックです。
スプリング内蔵式で優れた耐久性があります。
スプリング内蔵式なので、塵や油がスプリングに付着しません。
先端部は取り換え自在式です。
先端部に牽引用オプションフックを装着する事で様々な牽引が可能です。

仕様ベースフックトラスコ品番579-6829適合機種T1000A材質スチール
注意
※先端フックは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする