曜日別特売
- 壁面取付棚受金具 トップ(エイト) 63482075

- 壁面取付棚受金具 トップ(エイト) 63482075
- 壁面取付棚受金具 トップ(エイト) 63482075
- 壁面取付棚受金具 トップ(エイト) 63482075

壁面取付棚受金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
幅(mm)212
内容量1本注文コード63482075品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

複数段の棚受けで、棚板の配置次第で壁側をお洒落にアレンジできます。
色調はマットブラックで重厚感があるアイアン ウォールシェルフです。黒色木ねじ付き。

用途店舗マイルームの飾り棚等にご使用下さい。材質幅(mm)212厚さ(mm)16黒艶消し高さ(mm)324棚段3段
注意
※棚板は内寸―2~5mm程度の板をご用意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~16までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~16までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~16までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする