WR-001mk2 ウィンドウクリーニングロボット 富士倉 63482109

WR-001mk2 ウィンドウクリーニングロボット 富士倉 63482109
WR-001mk2 ウィンドウクリーニングロボット 富士倉 63482109
WR-001mk2 ウィンドウクリーニングロボット 富士倉 63482109
WR-001mk2 ウィンドウクリーニングロボット 富士倉 63482109

ウィンドウクリーニングロボット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード63482109品番WR-001mk2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,868
販売価格(税別)
39,880

3種類のオートモードでらくらく操作が可能です。

用途マイクロファイバークロスが窓に吸い付きながら回り自動でお掃除をします付属品リモコン×1個、電源アダプター×1個、電源延長コード(4m)×1本、落下防止ロープ(4m)×1本、交換用クリーニングリング×2個、交換用マイクロファイバークロス×12枚仕様●作動/移動用モーター:2個●吸引用モーター1個:2000Pa質量(kg)0.97周波数(Hz)50/60消費電力(W)80出力ACアダプター:DC24V 4A入力ACアダプター:AC100~240Vバッテリー(内蔵)リチウムポリマーバッテリー 600mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×130主材質ABS樹脂電源アダプタDCジャック側コード2m コンセントコード1m
注意
※注意:曲がったガラス面や、継ぎ目のあるガラスには使用出来ません。すりガラスなど表面が均一でない場合は落下の恐れがある為、一旦動作可能か確認してから使用して下さい。本製品と落下防止ロープをしっかりと結び、更に建具等と落下防止ロープをしっかり固定して落下の恐れのないことを確認してから使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする