曜日別特売
- フローリングコート 和信ペイント 63482188

フローリングコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(0.7L)
つやありクリヤー
内容量1個(0.7L)注文コード63482188品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,287
販売価格(税別)
2,988

強密着・超耐久。
多様な床材に塗装できる水性の床用塗料。

用途屋内フローリング・無垢材床等の保護仕様●うすめ液:水(原液のまま使用できます)●乾燥時間/20℃(約)(時間):2質量(kg)約0.89つやありクリヤー容量(L)0.7寸法(縦×横×高さ)(mm)約114×125×123塗り面積(1回塗り)(m2)15(畳9枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする