曜日別特売
10A 80# ヨシタケ SY-5用スクリーン(標準仕様) ヨシタケ 63482224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

ヨシタケ SY-5用スクリーン(標準仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63482224品番10A 80#
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,925
販売価格(税別)
3,568

配管内の異物除去

用途
交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。
仕様●スクリーン仕様:金網有(80#)●スクリーン口径(mm):18●スクリーン高さ(mm):32バルブ型式SY-5呼び径(A)10材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする