25A 40# ヨシタケ SY-6用スクリーン(特殊仕様) ヨシタケ 63482364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

ヨシタケ SY-6用スクリーン(特殊仕様)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)25仕様●スクリーン仕様:金網有(40#)●スクリーン口径(mm):32●スクリーン高さ(mm):60注文コード63482364品番25A 40#
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,728
販売価格(税別)
6,116

配管内の異物除去

用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。仕様●スクリーン仕様:金網有(40#)●スクリーン口径(mm):32●スクリーン高さ(mm):60バルブ型式SY-6呼び径(A)25材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする