EW 床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製 小島製作所 63482739

 

EW 床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製 小島製作所 63482739
EW 床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製 小島製作所 63482739

床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個種類80注文コード63482739品番EW
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鋳物製の床排水トラップ用ワンです。
菱形にKマーク、及びピートラコムマーク(※画像)の改修用に使用可能です。

用途
排水、改修
種別ワン材質鋳鉄種類80表面処理エポキシ樹脂コーティング
注意
※既設のワンの寸法をよくご確認の上、ご購入ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする