曜日別特売
WG-003 不織布白衣 伊藤忠リーテイルリンク 63484997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WG-003 不織布白衣 伊藤忠リーテイルリンク 63484997
WG-003 不織布白衣 伊藤忠リーテイルリンク 63484997

不織布白衣

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード63484997品番WG-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ポリプロピレン不織布製の簡易白衣。前面ファスナー仕様で着脱が簡単です。工場見学等に!

材質ポリプロピレンサイズLL胸囲(cm)122袖丈(cm)56着丈(cm)114対象兼用目付(g/m2)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 立会検査員用に使用
製造業

立会検査に来られる検査員用に購入しました。
毎回クリーニングに出すことを考えれば手間や費用が抑えられるかも。

2025-09-18
用途: 工場見学者用白衣
製造業

生地は薄いが、作業用ではなく見学者用に使用する為問題なさそうです。

対象商品 : 63484988
2024-08-17
用途: きのこの栽培管理作業
農・林・水産業

マスク、帽子、白衣3点セットを使用していたが別購入で対応することとなり、初めて購入した。今のところ問題無く使用できております。

対象商品 : 63485006
2024-08-19
用途: 薬品庫内の作業
教育・研究機関

素材がしっかりしていて、ファスナーもきれいに取り付けられている。コスパも良いので今後も購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする