ダイレイ
冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
有効内容量(L)
365
付属品
収納バスケット×2、鍵×2
消費電力(W)(50/60Hz)
150/141
注文コード
63490265
品番
NPA-396
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
有効内容量・付属品・消費電力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
収納バスケット×2、鍵×2
特記
・温度調節範囲
質量(kg)
約55
電源
単相100V(50/60Hz)
有効内容量(L)
365
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1264×694×848
消費電力(W)(50/60Hz)
150/141
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1160×500×670(最大長)
消費電力量(kWh/月)
64/61
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません