RIO-100e 冷凍ストッカー ダイレイ 63490369

冷凍ストッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台有効内容量(L)190付属品バスケット×3個、鍵×1個消費電力(W)(50/60Hz)189/202注文コード63490369品番RIO-100e
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
付属品バスケット×3個、鍵×1個仕様扉、ガラス引戸、庫内平均空気温度質量(kg)63電源単相100V 50/60Hz有効内容量(L)190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×650×880(766)消費電力(W)(50/60Hz)189/202内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×500×570

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする