大穂製作所
ネタケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63490405
品番
MH角型-Sc-1200
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・電源・冷媒
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
19
タイプ
冷凍機別置き・ケース内配管付
内容積(L)
46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×300×275
庫内温度(℃)
-
有効寸法(mm)
幅1125×奥行255
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません