テンポスドットコム
TB作業台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×800
耐荷重(kg)
144
仕様
材質はSUS430で、高級感漂うNo.4仕様。
注文コード
63491744
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・耐荷重・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質はSUS430で、高級感漂うNo.4仕様。
材質
SUS430
型式
TBWT-126-NO4
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×800
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません