- TB作業台 テンポスドットコム 63491769

TB作業台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800耐荷重(kg)108仕様材質はSUS430で、高級感漂うNo.4仕様。注文コード63491769品番-
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様材質はSUS430で、高級感漂うNo.4仕様。材質SUS430型式TBWT-096-NO4質量(kg)17耐荷重(kg)108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする